Motion
AÉROSOL 1800 OUA 600WP  3:1 D.F. 3/8X400'

CONTINENTAL
AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'

AÉROSOL 1800 OUA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'
N° D’ARTICLE MI14356784
N° MFRAGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'

AÉROSOL 1800 OUA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'
N° D’ARTICLE MI14356784
N° MFRAGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.3750 in
  • Poids
    0.148 lb

Details

  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL 1800 OUA 600WP 3:1 D.F. 3/8X400'

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs