Motion
ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP  5/16"X750'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750'
N° D’ARTICLE MI14356789
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750'
N° D’ARTICLE MI14356789
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 5/16"X750' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR PLIOVIC PLUS BLU 250WP 5/16"X750'

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues