Motion
ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP  3/8"X750'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750'
N° D’ARTICLE MI14356790
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750' REEL
Prix1.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750'
N° D’ARTICLE MI14356790
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 3/8"X750' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.131 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR PLIOVIC PLUS BLU 250WP 3/8"X750'

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues