Motion
ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP  5/8"x500'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500'
N° D’ARTICLE MI14356792
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500' REEL
Prix2.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500' REEL

ENROULEUR PLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500'
N° D’ARTICLE MI14356792
N° MFRPLIOVIC BLU 250WP 5/8"x500' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.206 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR PLIOVIC PLUS BLU 250WP 5/8"X500'