Motion
PLIOVIC NOIR 250WP  5/16"ENROULEUR X750'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLK 250WP 5/16"X750' REEL

PLIOVIC NOIR 250WP 5/16"ENROULEUR X750'
N° D’ARTICLE MI14356794
N° MFRPLIOVIC BLK 250WP 5/16"X750' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLK 250WP 5/16"X750' REEL

PLIOVIC NOIR 250WP 5/16"ENROULEUR X750'
N° D’ARTICLE MI14356794
N° MFRPLIOVIC BLK 250WP 5/16"X750' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLIOVIC PLUS NOIR 250WP BOBINE 5/16"X750'