Motion
PLIOVIC NOIR 250WP  1/2"ENROULEUR X750'

CONTINENTAL
PLIOVIC BLK 250WP 1/2"X750' REEL

PLIOVIC NOIR 250WP 1/2"ENROULEUR X750'
N° D’ARTICLE MI14356796
N° MFRPLIOVIC BLK 250WP 1/2"X750' REEL
Prix1.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC BLK 250WP 1/2"X750' REEL

PLIOVIC NOIR 250WP 1/2"ENROULEUR X750'
N° D’ARTICLE MI14356796
N° MFRPLIOVIC BLK 250WP 1/2"X750' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLIOVIC PLUS NOIR 250WP BOBINE 1/2"X750'