Motion
FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 PI 6 PO MXMS

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 FT 6 IN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 PI 6 PO MXMS
N° D’ARTICLE MI14357863
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 FT 6 IN MXMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 FT 6 IN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 PI 6 PO MXMS
N° D’ARTICLE MI14357863
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 FT 6 IN MXMS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    4.729 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 5/8X8 PI 6 PO MXMS