Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 PI ROUGE MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT RED MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 PI ROUGE MMOT
N° D’ARTICLE MI14357918
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT RED MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT RED MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 PI ROUGE MMOT
N° D’ARTICLE MI14357918
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT RED MMOT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    5.721 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 PI ROUGE MMOT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon