Motion
FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 PI MXM

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 FT MXM

FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 PI MXM
N° D’ARTICLE MI14357944
N° MFRFLXSTL FUTURA VA 7/8X1 FT MXM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 FT MXM

FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 PI MXM
N° D’ARTICLE MI14357944
N° MFRFLXSTL FUTURA VA 7/8X1 FT MXM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    1.758 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL FUTURA VA 7/8X1 PI MXM