Motion
FRONTIÈRE ROUGE 200WP  3/4 L/C

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4 L/C

FRONTIÈRE ROUGE 200WP 3/4 L/C
N° D’ARTICLE MI14358207
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4 L/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4 L/C

FRONTIÈRE ROUGE 200WP 3/4 L/C
N° D’ARTICLE MI14358207
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4 L/C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.374 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIÈRE ROUGE 200WP 3/4 L/C