Motion
ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP  3/4X250 PI

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4X250' REEL

ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP 3/4X250 PI
N° D’ARTICLE MI14358209
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4X250' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4X250' REEL

ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP 3/4X250 PI
N° D’ARTICLE MI14358209
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4X250' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.374 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP 3/4X250 PI