Motion
ROUGE FRONTIÈRE 200WP  3/4X50 PI C/T 40/BOÎTE

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4X50' C/T 40/BOX

ROUGE FRONTIÈRE 200WP 3/4X50 PI C/T 40/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358210
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4X50' C/T 40/BOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/4X50' C/T 40/BOX

ROUGE FRONTIÈRE 200WP 3/4X50 PI C/T 40/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358210
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/4X50' C/T 40/BOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.374 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE FRONTIÈRE 200WP 3/4X50 PI C/T 40/BOÎTE