Motion
ROUGE FRONTIER 200WP  1-1/4X100 COUPE 1BX/PLT

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1-1/4X100 CUT 1BX/PLT

ROUGE FRONTIER 200WP 1-1/4X100 COUPE 1BX/PLT
N° D’ARTICLE MI14358211
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1-1/4X100 CUT 1BX/PLT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1-1/4X100 CUT 1BX/PLT

ROUGE FRONTIER 200WP 1-1/4X100 COUPE 1BX/PLT
N° D’ARTICLE MI14358211
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1-1/4X100 CUT 1BX/PLT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    82.9 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE FRONTIER 200WP 1-1/4X100 COUPE 1BX/PLT