Motion
FRONTIÈRE ROUGE 200WP COUPE DE 1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1-1/2X100' CUT

FRONTIÈRE ROUGE 200WP COUPE DE 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358213
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1-1/2X100' CUT
Prix1,299.53 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1-1/2X100' CUT

FRONTIÈRE ROUGE 200WP COUPE DE 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14358213
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1-1/2X100' CUT
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
Prix1,299.53 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    95.2 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIÈRE ROUGE 200WP COUPE DE 1-1/2X100 PI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues