Motion
ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP  1X450 PI

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1X450' REEL

ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358214
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1X450' REEL
Prix4.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 1X450' REEL

ENROULEUR ROUGE FRONTIER 200WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358214
N° MFRFRONTIER RED 200WP 1X450' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.585 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE FRONTIER ROUGE 200WP 1X450FT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues