Motion
20025978 ROUGE FRONTIÈRE 200WP  1X50 PI C/T 24

CONTINENTAL
20025978 FRONTIER RED 200WP 1X50' C/T 24

20025978 ROUGE FRONTIÈRE 200WP 1X50 PI C/T 24
N° D’ARTICLE MI14358216
N° MFR20025978 FRONTIER RED 200WP 1X50' C/T 24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
20025978 FRONTIER RED 200WP 1X50' C/T 24

20025978 ROUGE FRONTIÈRE 200WP 1X50 PI C/T 24
N° D’ARTICLE MI14358216
N° MFR20025978 FRONTIER RED 200WP 1X50' C/T 24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.585 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE FRONTIÈRE 200WP 1X50 PI C/T 24/BOÎTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif