Motion
ROULEAU INSTAGRIP NOIR 250WP  5/8X500 PI

CONTINENTAL
INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL

ROULEAU INSTAGRIP NOIR 250WP 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358224
N° MFRINSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL

ROULEAU INSTAGRIP NOIR 250WP 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358224
N° MFRINSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU INSTAGRIP NOIR 250WP 5/8X500 PI