Motion
MINCON NOIR 1X50 PI C/T 1/BOÎTE

CONTINENTAL
MINCON BLK 1X50' C/T 1/BOX

MINCON NOIR 1X50 PI C/T 1/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358252
N° MFRMINCON BLK 1X50' C/T 1/BOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MINCON BLK 1X50' C/T 1/BOX

MINCON NOIR 1X50 PI C/T 1/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358252
N° MFRMINCON BLK 1X50' C/T 1/BOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    22.4 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
MINCON NOIR 1X50 PI C/T 1/BOÎTE