Motion
MINCON NOIR 1-1/2X50 PI C/T 1/BOÎTE

CONTINENTAL
MINCON BLK 1-1/2X50' C/T 1/BOX

MINCON NOIR 1-1/2X50 PI C/T 1/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358256
N° MFRMINCON BLK 1-1/2X50' C/T 1/BOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MINCON BLK 1-1/2X50' C/T 1/BOX

MINCON NOIR 1-1/2X50 PI C/T 1/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI14358256
N° MFRMINCON BLK 1-1/2X50' C/T 1/BOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    33.8 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
MINCON NOIR 1-1/2X50 PI C/T 1/BOÎTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues