Motion
SURELINE NOIR 150WP  3/4X50 PI C/T

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 3/4X50' C/T

SURELINE NOIR 150WP 3/4X50 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358273
N° MFRSURELINE BLK 150WP 3/4X50' C/T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 3/4X50' C/T

SURELINE NOIR 150WP 3/4X50 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358273
N° MFRSURELINE BLK 150WP 3/4X50' C/T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    17.25 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
SURELINE NOIR 150WP 3/4X50 PI C/T

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues