Motion
ROULEAU SURELINE NOIR 150WP  1X450 PI

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 1X450' REEL

ROULEAU SURELINE NOIR 150WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358275
N° MFRSURELINE BLK 150WP 1X450' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 1X450' REEL

ROULEAU SURELINE NOIR 150WP 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358275
N° MFRSURELINE BLK 150WP 1X450' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.537 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SURELINE NOIR 150WP 1X450 PI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues