Motion
ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL

ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL
N° D’ARTICLE MI14358279
N° MFRORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL

ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL
N° D’ARTICLE MI14358279
N° MFRORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Poids
    0.078 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC RED 300WP 3/16X500' REEL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues