Motion
ORTAC RED 300WP 1X450' REEL

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1X450' REEL

ORTAC RED 300WP 1X450' REEL
N° D’ARTICLE MI14358285
N° MFRORTAC RED 300WP 1X450' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1X450' REEL

ORTAC RED 300WP 1X450' REEL
N° D’ARTICLE MI14358285
N° MFRORTAC RED 300WP 1X450' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.555 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC RED 300WP 1X450' REEL