Motion
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL

ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
N° D’ARTICLE MI14358286
N° MFRORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL

ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
N° D’ARTICLE MI14358286
N° MFRORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.812 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL