Motion
ENROULEUR DE 3/4X500 PI YEL FRONTALIER 300WP

CONTINENTAL
FRONTIER YEL 300WP 3/4X500' REEL

ENROULEUR DE 3/4X500 PI YEL FRONTALIER 300WP
N° D’ARTICLE MI14358290
N° MFRFRONTIER YEL 300WP 3/4X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER YEL 300WP 3/4X500' REEL

ENROULEUR DE 3/4X500 PI YEL FRONTALIER 300WP
N° D’ARTICLE MI14358290
N° MFRFRONTIER YEL 300WP 3/4X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.416 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE 3/4X500 PI YEL FRONTALIER 300WP