Motion
GRN ORTAC 300WP  3/4X500 PI 50 PI BOBINE P/C

CONTINENTAL
ORTAC GRN 300WP 3/4X500' 50' P/C REEL

GRN ORTAC 300WP 3/4X500 PI 50 PI BOBINE P/C
N° D’ARTICLE MI14358298
N° MFRORTAC GRN 300WP 3/4X500' 50' P/C REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ORTAC GRN 300WP 3/4X500' 50' P/C REEL

GRN ORTAC 300WP 3/4X500 PI 50 PI BOBINE P/C
N° D’ARTICLE MI14358298
N° MFRORTAC GRN 300WP 3/4X500' 50' P/C REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.416 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRN ORTAC 300WP 3/4X500 PI 50 PI BOBINE P/C