Motion
BOIS 1 À PILE À VAPEUR NOIR 3X100 PI

CONTINENTAL
STEAM PILE DRIVER BLK 3X100'

BOIS 1 À PILE À VAPEUR NOIR 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14359257
N° MFRSTEAM PILE DRIVER BLK 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEAM PILE DRIVER BLK 3X100'

BOIS 1 À PILE À VAPEUR NOIR 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14359257
N° MFRSTEAM PILE DRIVER BLK 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    4.906 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    406 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 406 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOIS 1 À PILE À VAPEUR NOIR 3X100 PI