Motion
PET FLXWNG NOIR 150WP  1-1/4X400 PI

CONTINENTAL
FLXWNG PET BLK 150WP 1-1/4X400'

PET FLXWNG NOIR 150WP 1-1/4X400 PI
N° D’ARTICLE MI14359297
N° MFRFLXWNG PET BLK 150WP 1-1/4X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXWNG PET BLK 150WP 1-1/4X400'

PET FLXWNG NOIR 150WP 1-1/4X400 PI
N° D’ARTICLE MI14359297
N° MFRFLXWNG PET BLK 150WP 1-1/4X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.731 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
PET FLXWNG NOIR 150WP 1-1/4X400 PI