Motion
MARINE 2X400 PI HW WATEX J2006-R4

CONTINENTAL
MARINE 2X400 FT HW WATEX J2006-R4

MARINE 2X400 PI HW WATEX J2006-R4
N° D’ARTICLE MI14363729
N° MFRMARINE 2X400 FT HW WATEX J2006-R4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MARINE 2X400 FT HW WATEX J2006-R4

MARINE 2X400 PI HW WATEX J2006-R4
N° D’ARTICLE MI14363729
N° MFRMARINE 2X400 FT HW WATEX J2006-R4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.943 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
MARINE 2X400 PI HW WATEX J2006-R4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good