Motion
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 5/8X500 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14364471
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 5/8X500 PI
N° D’ARTICLE MI14364471
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 5/8X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.306 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 5/8X500 PI