Motion
ARVAC SW 1-1/2X100 pi

CONTINENTAL
ARVAC SW 1-1/2X100'

ARVAC SW 1-1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14365205
N° MFRARVAC SW 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARVAC SW 1-1/2X100'

ARVAC SW 1-1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14365205
N° MFRARVAC SW 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.351 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARVAC SW 1-1/2X100 pi