Motion
FLEXSTEEL FUTURA FAIBLE PERMANENTE 3/4X4 PI MXMS

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA LOW PERM 3/4X4 FT MXMS

FLEXSTEEL FUTURA FAIBLE PERMANENTE 3/4X4 PI MXMS
N° D’ARTICLE MI14369113
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA LOW PERM 3/4X4 FT MXMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA LOW PERM 3/4X4 FT MXMS

FLEXSTEEL FUTURA FAIBLE PERMANENTE 3/4X4 PI MXMS
N° D’ARTICLE MI14369113
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA LOW PERM 3/4X4 FT MXMS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    3.019 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA FAIBLE PERMANENTE 3/4X4 PI MXMS