Motion
HUILE À ESSENCE ROUGE 1X270 PI FXF A/S

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1X270' RED A/S FXF

HUILE À ESSENCE ROUGE 1X270 PI FXF A/S
N° D’ARTICLE MI14370000
N° MFRREDWING FUEL OIL 1X270' RED A/S FXF
Price$5,108.28/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1X270' RED A/S FXF

HUILE À ESSENCE ROUGE 1X270 PI FXF A/S
N° D’ARTICLE MI14370000
N° MFRREDWING FUEL OIL 1X270' RED A/S FXF
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
Price$5,108.28/pc

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1.0000 in
  • Poids
    168.195 lb

Details

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE À ESSENCE ROUGE 1X270 PI FXF A/S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs