Motion
EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100 PI

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100'

EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370024
N° MFREXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100'

EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370024
N° MFREXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.272 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
EXTREMEFLEX VERSIFLO 150 2-1/2X100 PI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good