Motion
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1X400 PI

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1X400'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1X400 PI
N° D’ARTICLE MI14370046
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1X400'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1X400 PI
N° D’ARTICLE MI14370046
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.529 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1X400 PI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon