Motion
XR16SC-06 X-VIE

CONTINENTAL
XR16SC-06 X-LIFE

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370073
N° MFRXR16SC-06 X-LIFE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XR16SC-06 X-LIFE

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370073
N° MFRXR16SC-06 X-LIFE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20920084
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
XR16SC-06 X-LIFE 100R16 EN VRAC
  • Couverture pour une durée de vie prolongée de .
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Certifié par la Garde côtière américaine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon