Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 EN MXMS VERTS

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN GREEN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 EN MXMS VERTS
N° D’ARTICLE MI14370176
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN GREEN MXMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN GREEN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 EN MXMS VERTS
N° D’ARTICLE MI14370176
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN GREEN MXMS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.7500 in
  • Poids
    0.927 lb

Details

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 EN MXMS VERTS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs