Motion
FLEXSTEEL EPDM-20 1X100 PI NOIR 250PSI

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1X100' BLK 250PSI

FLEXSTEEL EPDM-20 1X100 PI NOIR 250PSI
N° D’ARTICLE MI14371186
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1X100' BLK 250PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1X100' BLK 250PSI

FLEXSTEEL EPDM-20 1X100 PI NOIR 250PSI
N° D’ARTICLE MI14371186
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1X100' BLK 250PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.988 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL EPDM-20 1X100 PI NOIR 250PSI