Motion
FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4" 250PSI RLS

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4" 250PSI RLS

FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4" 250PSI RLS
N° D’ARTICLE MI14371207
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4" 250PSI RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4" 250PSI RLS

FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4" 250PSI RLS
N° D’ARTICLE MI14371207
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4" 250PSI RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4" 250PSI RLS