Motion
FLEX BLU FROID 2X100'

CONTINENTAL
COLD FLEX BLU 2X100'

FLEX BLU FROID 2X100'
N° D’ARTICLE MI14371209
N° MFRCOLD FLEX BLU 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
COLD FLEX BLU 2X100'

FLEX BLU FROID 2X100'
N° D’ARTICLE MI14371209
N° MFRCOLD FLEX BLU 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.595 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEX BLU FROID 2X100'
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon