Motion
FLXSTL EPDM-20 NOIR VAPEUR 3/4x200 PI

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLACK 3/4x200'

FLXSTL EPDM-20 NOIR VAPEUR 3/4x200 PI
N° D’ARTICLE MI14371233
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLACK 3/4x200'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM BLACK 3/4x200'

FLXSTL EPDM-20 NOIR VAPEUR 3/4x200 PI
N° D’ARTICLE MI14371233
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM BLACK 3/4x200'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.589 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 NOIR VAPEUR 3/4X200 PI