Motion
BLEU HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'

CONTINENTAL
BLUE HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'

BLEU HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14371303
N° MFRBLUE HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLUE HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'

BLEU HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14371303
N° MFRBLUE HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.382 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir/Bleu hélice
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLEU HORNET XF BLU/BLK 1-1/2X100'