Motion
XR7-04x330CL

CONTINENTAL
XR7-04x330CL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371338
N° MFRXR7-04x330CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XR7-04x330CL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371338
N° MFRXR7-04x330CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21151334
  • Type de renforcement
    Fibres synthétiques tressées
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
XR7-04X330CL 100R7 1/4''
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • 1/2 Rayon de courbure