Spécifications
Dimensions
- Poids0,22 lb
Détails
- Ingrédient actifAspirine, caféine
- Quantité d’ingrédients actifs500 mg, 32.5 mg
- Forme posologiqueCaplet
- SaveurNon aromatisé
- Quantité du colis80
Aperçu
- Soulagement de la douleur et de la douleur, 80 comprimés par boîte, 40 sachets de 2 comprimés chacun
- Pour un soulagement extra fort de la douleur causée par les maux de tête, les maux de dents, les douleurs musculaires et l’arthrite
- Comprimés pelliculés faciles à avaler
- Paquets de dose unitaire