Motion
ARCALUB-C1-60-REFILLABLE

FAG (SCHAEFFLER)
ARCALUB-C1-60-REFILLABLE

ARCALUB-Concept1 60cc Boîte de 10 lubrificateurs vides (remplissables) à point unique
N° D’ARTICLE MI14376805
N° MFRARCALUB-C1-60-REFILLABLE
Prix103.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCALUB-C1-60-REFILLABLE

ARCALUB-Concept1 60cc Boîte de 10 lubrificateurs vides (remplissables) à point unique
N° D’ARTICLE MI14376805
N° MFRARCALUB-C1-60-REFILLABLE
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
Prix103.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4054372535291

Aperçu

Description du fabricant
095166050-0000-10 BOÎTE DE 10 VIDE
  • Surveillance évolutive et abordable
  • La surveillance de l’état de centaines de machines rotatives ne coûte que quelques cents par jour – jusqu’à 50 % moins cher que les mesures manuelles traditionnelles. S’installe rapidement
  • L’installation des capteurs de vibration sans fil et la configuration de l’application mobile OPTIME ne prennent que quelques minutes – aucune expérience préalable requise. Savoir-faire expert
  • Prendre la bonne décision est toujours facile grâce à des diagnostics professionnels basés sur des algorithmes experts et l’apprentissage automatique, disponibles 24/7 via l’application mobile OPTIME.Pour les débutants et les utilisateurs expérimentés
  • Obtenir des informations essentielles est un jeu d’enfant : l’intuition et l’extensibilité primées d’OPTIMEM CM en font le choix idéal pour un large éventail d’utilisateurs et d’applications.