Motion
DFAR0000061020001

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000061020001

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 150 de 20 po, enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplissage PTFE, bague extérieure en acier au carbone, bague intérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme DFARS
N° D’ARTICLE MI14385281
N° MFRDFAR0000061020001
Prix557.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000061020001

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour bride ASME B16.5 classe 150 de 20 po, enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplissage PTFE, bague extérieure en acier au carbone, bague intérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme DFARS
N° D’ARTICLE MI14385281
N° MFRDFAR0000061020001
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
Prix557.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    19.690 po
  • Taille nominale du tuyau
    20 po

Détails

  • Couleur
    Argent avec rayures blanches
  • Matériau de remplissage
    PTFE
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 304/304L
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -320 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304/304L

Aperçu

Description du fabricant
RWI - ASME - 20 NPS - 150# - 304
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
  • Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good