Motion
DFAR00051028001A
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour ASME B16.47 de 28 po, série A classe 150, bride MSS SP-44 classe 150 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone, conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14385394
N° MFRDFAR00051028001A
Prix420.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour ASME B16.47 de 28 po, série A classe 150, bride MSS SP-44 classe 150 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone, conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14385394
N° MFRDFAR00051028001A
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
Prix420.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    28 po

Détails

  • Couleur
    Argent avec rayures grises
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.47 Série A Classe 150, MSS SP-44 Classe 150
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -320 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304/304L

Aperçu

Description du fabricant
RW - ASME - 28 NPS - 150# - 304
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif