Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau60 po
Details
- CouleurJaune avec rayures grises
- Matériau de remplissageGraphite flexible
- Classe de pression des normes de brideASME B16.47 Série A/Série B Classe 600, MSS SP-44 Classe 600, API-605 Classe 600
- Température maximale850 °F
- Température minimale-320 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 304/304L
- Matériau d’enroulementAcier inoxydable 304/304L
Aperçu
Description du fabricant
RW - ASME - 60 NPS - 600# - 304
- Installation et retrait faciles
- Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
- Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
- Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
- L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
- L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
- REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.