Motion
DFAR00050032004A
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour ASME B16.47 de 32 po, série A, classe 400, bride MSS SP-44 de classe 400 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplissage flexible en graphite, bague extérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386525
N° MFRDFAR00050032004A
Prix598.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour ASME B16.47 de 32 po, série A, classe 400, bride MSS SP-44 de classe 400 , enroulement en acier inoxydable 304/304L , remplissage flexible en graphite, bague extérieure en acier inoxydable 304/304L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386525
N° MFRDFAR00050032004A
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
Prix598.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    32 po

Détails

  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.47 Série A Classe 400, MSS SP-44 Classe 400
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -320 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304/304L
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304/304L

Aperçu

Description du fabricant
RW - ASME - 32 NPS - 400# - 304
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif