Motion
DFAR0303051036003A

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051036003A

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour ASME B16.47 de 36 po, série A classe 300, bride MSS SP-44 classe 300 , enroulement en acier inoxydable 316L , remplissage flexible en graphite, bague extérieure en acier au carbone, bague intérieure en acier inoxydable 316L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386539
N° MFRDFAR0303051036003A
Prix1,212.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051036003A

Garlock FLEXSEAL® RWI Joint de plaie en spirale pour ASME B16.47 de 36 po, série A classe 300, bride MSS SP-44 classe 300 , enroulement en acier inoxydable 316L , remplissage flexible en graphite, bague extérieure en acier au carbone, bague intérieure en acier inoxydable 316L , conforme à DFARS
N° D’ARTICLE MI14386539
N° MFRDFAR0303051036003A
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
Prix1,212.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    35.750 po
  • Taille nominale du tuyau
    36 po

Détails

  • Couleur
    Argent avec rayures grises
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.47 Série A Classe 300, MSS SP-44 Classe 300
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RWI - ASME - 36 NPS - 300# -
  • Durable; installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
  • Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
  • L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif